Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou vnitřní závit

Artiklové číslo: 080277
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
17 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Ocelové spojky na stlačený vzduch vykazují mnoho předností oproti standardním mosazným spojkám:
  • Jednoduché jednoruční ovládání s malou spojovací silou.
  • Vysoká průchodnost v důsledku malé ztráty tlaku.
  • Dlouhá životnost díky zušlechtěnému povrchu a tvrzeným komponentům s úzkými výrobními tolerancemi.
  • Hospodárnost − doba amortizace činí nejvýše 2roky.

Bezpečnostní spojka eSafe odpovídá standardu ISO 4414 a EN 983. Nejprve probíhá odvzdušnění a až poté odpojení (bez švihnutí). Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.
Průtok: 950 l/min, maximální provozní tlak 16 barů. Vyhovuje standardu ISO B.

Použití:

K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.

Poznámka:

Řada CEJN 310 je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.