• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou hadicová přípojka

Artiklové číslo: 080372
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
33 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Bezpečnostní spojka GARANT je vysoce výkonná spojka s maximální kapacitou průtoku z pozinkované oceli. Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.
Průtok: 2 250 l/min, maximální provozní tlak 16 bar. Odpovídá ISO standardu 4414, ISO standardu B a EN 983.

Poznámka:

Řada GARANT odpovídá eurostandardu 7,6 (jmenovitý ⌀ 7,6 mm, euro-profil) a je kompatibilní se všemi obvyklými systémy.
Tato řada GARANT je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.