• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou hadicová přípojka

Artiklové číslo: 080278
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
15 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Oceľové spojky na stlačený vzduch majú oproti štandardným mosadzným spojkám mnoho výhod:
  • Jednoduché ovládanie jednou rukou s nízkou silou spojky.
  • Vysoký prietok v dôsledku minimálnej tlakovej straty.
  • Dlhá životnosť vďaka upravenému povrchu a kaleným komponentom s prísnymi výrobnými toleranciami .
  • Ekonomická efektívnosť – doba návratnosti je maximálne 2roky.

Bezpečnostná spojka eSafe je v súlade so štandardom ISO 4414 a EN 983. Najprv sa odvzdušní a potom sa v druhom kroku rozpojí (bez úderov). Nové, vylepšené ovládanie jednou rukou.
Prietok: 950 l/min., maximálny prevádzkový tlak 16 barov. Zodpovedá norme ISO B.

Použitie:

Pre zvýšenie výkonu, zlepšenie hospodárnosti a zvýšenie bezpečnosti priemyselných pneumatických zariadení.

Poznámka:

Séria CEJN 310 je vhodná pre trhy Beneluxu, Francúzska, Severnej Ameriky a Nórska.