Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou hadicová přípojka

Artiklové číslo: 080272
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
62 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Bezpečnostní spojka GARANT je vysoce výkonná spojka s maximální kapacitou průtoku z pozinkované oceli. Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.
Průtok: 2250 l/min, maximální provozní tlak 16 bar. Odpovídá ISO-standardu 4414 a EN 983.

Poznámka:

Vhodné vsuvky pod č. 080290080293.
Řada GARANT odpovídá eurostandardu 7,6 (jmenovitý ⌀ 7,6 mm, euro-profil) a je kompatibilní se všemi obvyklými systémy.