• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Bezpečnostní spojka Stream-Line

Artiklové číslo: 080297
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
80 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Ocelové spojky na stlačený vzduch vykazují mnoho předností oproti standardním mosazným spojkám:
  • Jednoduché jednoruční ovládání s malou spojovací silou.
  • Vysoká průchodnost v důsledku malé ztráty tlaku.
  • Dlouhá životnost díky zušlechtěnému povrchu a tvrzeným komponentům s úzkými výrobními tolerancemi.
  • Hospodárnost − doba amortizace činí nejvýše 2roky.

Bezpečnostní spojka eSafe odpovídá standardu ISO 4414 a EN 983. Nejprve probíhá odvzdušnění a až poté odpojení (bez švihnutí). Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.
Průtok: 2250 l/min, maximální provozní tlak 16 bar.
Adaptér na hadice Stream-Line s jednoduchým a efektivním zalisováním na hadici pomocí matice se závitem bez hadicové svorky.

Použití:

K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.

Poznámka:

Řada CEJN 320 odpovídá eurostandardu 7.6 (jmenovitý ⌀ 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilní se všemi běžnými systémy.