Vyfukovací pistole, plast s pevně namontovanou trubicí „Star-Tip“ SAFE

Artiklové číslo: 080267 SAFE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka výfukové trubice 90 mm
Hodnota průtoku 500 l/min
Druh produktu pistole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080267 SAFE
EAN / GTIN 7391390475374

Popis

Provedení:

Vyfukovací pistole s plynule nastavitelným průtokem vzduchu, nízkou hmotností, flexibilními možnostmi odpružení a jednoduchou manipulací. Vyhovuje standardu ISO B.

Použití:

K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.

Rozsah dodávky:

Včetně zásuvné ocelové spojky č. 080300.

Poznámka:

Řada CEJN 310 je vhodná pro trhy Beneluxu, Francie, Severní Ameriky a Norska.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly