Vyfukovací a stříkací pistole na kapaliny, nastavitelná včetně magnetického držáku a hadice na vodu

Artiklové číslo: 080259
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hodnota průtoku 200 l/min - 1 200 l/min
Včetně hadice na vodu ano
Druh produktu pistole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080259
EAN / GTIN 2050001762900
Číslo výrobce 309589900

Popis

Provedení:

Vzduchové pistole s plynulou regulací proudu vzduchu, nízkou hmotností, flexibilními možnostmi zavěšování a jednoduchou manipulací.
Včetně magnetického držáku a 3 m hadice na vodu, odolné vůči chladicím a mazacím médiím (8×12 mm) s 1/4 palcovou přípojkou.