Ruční pistole kov/plast WS-25 PISTOLE

Artiklové číslo: 083486 PISTOLE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pistole na kartuše
Barva červená/černá
Materiál Kov / plast
Celková délka 233 mm mm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083486 PISTOLE
EAN / GTIN 4260205365939

Popis

Provedení:

Ruční pistole vyrobená z kombinace kovu a plastu pro dvousložková lepidla s vysokou viskozitou.

Výhoda:

Solidní provedení této verze generuje vysoký vytlačovací tlak, takže je možné snadno dávkovat husté nebo vysoce viskózní produkty.

Vhodné pro:

50 ml dvojité kartuše (systém A, B, S)