Ochranný kryt, transparentní pro vyfukovací pistoli 100 mm

Artiklové číslo: 080256 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
554 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 100 mm
Druh produktu pistole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080256 100
EAN / GTIN 7391390214287
Číslo výrobce 302089955

Popis

Provedení:

Ochranný kryt chrání obsluhu před letícími částečkami nečistot. Při montáži se natlačí na výfukovou trubici.

Vhodné pro:

Příslušenství pro vzduchovou pistoli č. 080250.