Náhradní závitový trn M3

Artiklové číslo: 770537 M3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitový trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 770537 M3
EAN / GTIN 4007081056823
Číslo výrobce 1436211

Popis

Vhodné pro:

Nýtovací přístroj pro matice slepých nýtů FireFox® č. 770515 vel. 1.