• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Náhradní špička se závitovým trnem M12

Artiklové číslo: 770516 M12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu špička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 770516 M12
EAN / GTIN 2050001693297

Popis

Vhodné pro:

Nýtovací zařízení pro matice slepých nýtů „FireFox“ č. 770515: vel. 2
Nýtovací zařízení pro matice slepých nýtů „FireBird Pro“ č. 770530: není vhodné

Rozsah dodávky:

Vždy jedna špička (č. 770536) s příslušným závitovým trnem (č. 770537).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly