Bezpečnostní navíječka hadic, plastový plášť voda 15 m

Artiklové číslo: 080079 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka korpusu 490 mm
Hloubka korpusu 190 mm
Výška korpusu 409 mm
Materiál pláště plast
Barva pláště modrá
Přípojka výstupu 1/2 palec
Maximální provozní tlak 16 bar
Využitelná délka hadice 15 m
Hadice vnější ⌀ 13,5 mm
Vnitřní ⌀ hadice 9,5 mm
Materiál hadice Polyuretan
Barva hadice modrá
Navíjecí automatika SCS ano
Vhodné pro Kapaliny
Druh produktu Navíječka hadic

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080079 15
EAN / GTIN 4062406284695

Popis

Provedení:

  • Bezpečnostní navíječka hadic vysoce odolným, uzavřeným plastovým pouzdrem pro použití ve znečištěných a prašných oblastech.
  • Vedení hadice a kontrolovaný vtažný systém.
  • Integrovaný zastavující míč.
  • Hadice z PU s vysokou odolností proti oděru a ocelovými přípojkami na stlačený vzduch, vhodná pro vysoké průtokové rychlosti.
  • Výkyvný nástěnný držák pro umístění na stěně a stropě.

Navíječka hadice na vodu pro tekutiny. Barva hadice ocelově modrá.

Rozsah dodávky:

Včetně vsuvky.

Poznámka:

Vodní spojka viz č. 080149 1/2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly