{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka korpusu | 490 mm | |
Hloubka korpusu | 190 mm | |
Výška korpusu | 409 mm | |
Materiál pláště | plast | |
Barva pláště | modrá | |
Přípojka výstupu | 1/2 palec | |
Přípojka vstup | 1/2 palec | |
Maximální provozní tlak | 12 bar | |
Využitelná délka hadice | 10 m | |
Hadice vnější ⌀ | 16 mm | |
Vnitřní ⌀ hadice | 11 mm | |
Materiál hadice | Polyuretan | |
Barva hadice | modrá | |
Navíjecí automatika SCS | ano | |
Vhodné pro | Stlačený vzduch | |
Druh produktu | Navíječka hadic |
Katalogové číslo | 080077 10S | |
EAN / GTIN | 7391390327383 | |
Číslo výrobce | 309112140 |