PU hadice v sadě s bezpečnostní ocelovou spojkou ⌀ 11×16 mm 10 m

Artiklové číslo: 080243 10
(CZK 338,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální provozní tlak 16 bar
Hadice vnější ⌀ 16 mm
Vnitřní ⌀ hadice 11 mm
Využitelná délka hadice 10 m
Barva modrá
Připojení zásuvné spojky 1/4 palec
Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080243 10
EAN / GTIN 4062406524012

Popis

Provedení:

Velmi lehká, flexibilní a otěruvzdorná PU hadice s dostatečnou vratnou silou.
Vhodný pro stlačený vzduch s příměsí oleje.

Rozsah dodávky:

Včetně bezpečnostní ocelové rychlospojky a ocelové vsuvky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly