PU hadice s textilní vložkou, modrá 8 mm

Artiklové číslo: 080220 8
(CZK 160,40 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál PU hadice s textilní vložkou
Maximální provozní tlak 16 bar
Hadice vnější ⌀ 12 mm
Vnitřní ⌀ hadice (jmenovitý rozměr) 8 mm
Délka hadice 50 m
Barva modrá
Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080220 8
EAN / GTIN 7391390087850
Číslo výrobce 309581220

Popis

Provedení:

Velmi lehká, pružná PU hadice, odolná vůči oděru. Vynikající odolnost vůči oleji, rozpouštědlům a bezvodým roztokům. Provozní tlak 16 barů.
Hadice se zesílením polyesterovými vlákny. Rozsah teplot −15 °C až 60 °C.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly