Buben na hadice na stlačený vzduch 1/4 palce 20 m

Artiklové číslo: 080060 20
(CZK 186,05 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pláště Ocelový plech
Maximální provozní tlak 12 bar
Využitelná délka hadice 20 m
Vnitřní ⌀ hadice 9 mm
Druh produktu Navíječka hadic

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080060 20
EAN / GTIN 4003644006632
Číslo výrobce K2S20LV9

Popis

Provedení:

Průmyslový buben na hadice z ocelového plechu s ergonomickým držadlem, vysokou odolností, otočnou rukojetí v kuličkových ložiskách a brzdou. Vnitřní ⌀ hadice = 9 mm; maximální provozní tlak 12 barů.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly