• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Ráčnový pneumatický šroubovák 9427

Artiklové číslo: 079122 9427
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 9427
Rozsah utahovacích momentů 7 Nm - 35 Nm
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) M8
Maximální počet otáček 270 min-1
Rozměry upínače nástrojů 3/8 palec
Maximální spotřeba vzduchu 336 l/min
Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) 10 mm
Hmotnost 0,5 kg
Pracovní hluk 93 dB(A)
Maximální vibrace dle EN 5 m/s2
Délka 130 mm
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079122 9427
EAN / GTIN 015451652111
Číslo výrobce 6151919427

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak 6,3 barů a uvedený vnitřní ⌀ hadice.
Pneumatický minišroubovák s ráčnou s konstrukční délkou 130 mm. Tlačítko pro rychlou výměnu nástrčné hlavice.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.