• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pneumatická ráčna 3/8″ a 1/4″

Artiklové číslo: VR.RJ2500PB
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo VR.RJ2500PB
EAN / GTIN 3662424156861
Číslo výrobce VR.RJ2500PB
L-číslo L60130 10820

Popis

Popis:

  • Vyměnitelné nástavce poskytují uživateli přidanou hodnotu, takže pro dvě velikosti je třeba zakoupit pouze jeden nástroj
  • Přepínač pro lepší kontrolu nad aplikací
  • Zavřená konstrukce přepínače zabraňuje zasekávání nástroje
  • Ergonomická rukojeť pro lepší pohodlí
  • Snadné ovládání přepínače změny směru
  • Těsněná 18mm hlava poskytuje lepší odolnost a je ideální pro práci ve stísněných prostorech
  • Součástí je. Nástavce 3/8″ a 1/4″