Pneumatická přímá bruska, upínací kleštiny ⌀ 6 mm G2440

Artiklové číslo: 079446 G2440
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce G2440
Odevzdaný výkon 550 W
Maximální počet otáček 4 300 min-1
Maximální spotřeba vzduchu 342 l/min
Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) 10 mm
Hmotnost 0,9 kg
Pracovní hluk 80 dB(A)
Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079446 G2440
EAN / GTIN 7322590020217
Číslo výrobce 8423031220

Popis

Provedení:

Silné provedení s pomalým chodem s opěrnou rukojetí. Nejvyšší počet otáček 4300 1/min.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady):
Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.