Přímá pneumatická bruska G2414, upínací kleštiny ⌀ 6 mm krátká

Artiklové číslo: 079447
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
14 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná a robustní přímá bruska s velmi klidným chodem. Bezpečnostní spínač zabraňuje náhodnému spuštění. Aplikačně optimalizované nejvyšší otáčky 8500 až 25000 1/min.
Krátká konstrukce, délka 215 mm.
⌀ upínací kleštiny 6mm.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady):
Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.