3M™ Pneumatická kotoučová bruska, 88952, 150 mm, bez vakua, brusný zdvih 9,5 mm.

Artiklové číslo: 7100258800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100258800
EAN / GTIN 00638060889527
Číslo výrobce 7100258800
L-číslo L01310 1976

Popis

Provedení:

Značka: 3M™
Průmyslová odvětví: Kompozitní materiály // Kovoobrábění // Všeobecný průmysl // Příprava nátěrů // AOEM // Doprava a těžká technika // Letectví a kosmonautika // Dřevařství // MRO
Maximální otáčky: 12000,0 ot/min

Popis:

Lehká a odolná pneumatická excentrická bruska 3M™ je navržena s vysokým poměrem výkonu a hmotnosti, takže můžete odvést více práce za kratší dobu a s menším stresem.

Charakteristika:

Bruska je lehčí a pohodlněji se používá
Konstrukce bez ochranného krytu pro lepší viditelnost a snadnější používání
Nižší hmotnost, menší rozměry a boční rukojeť se sníženou vibrací pro větší pohodlí uživatele
Automatické vyrovnávání kotouče pomáhá snižovat vibrace brusiva
Vysoký poměr výkonu a hmotnosti pomáhá uživatelům udělat více práce za kratší dobu
Dostupné příslušenství nabízí maximální funkčnost a flexibilitu