Kotoučová bruska 3M™, 75 mm, 1 HP,15 000 ot/min, kleština 6 mm

Artiklové číslo: 7100142459
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100142459
EAN / GTIN 00051141251257
Číslo výrobce 7100142459

Popis

Popis:

Vzduchové úhlové brusky 3M™ druhé generace mají lehkou, kompaktní konstrukci a pohodlnou rukojeť s ergonomickou hlavou s úhlem 97°, která snižuje namáhání zápěstí více než modely s úhlem 90°. Naše úhlové brusky jsou ideální pro menší broušení a odstraňování otřepů, jakož i pro přípravu laku a odstraňování svarů.

Charakteristika:

Účinný výkonný motor podporuje snadné odstraňování broušení a odstraňování otřepů
Lehký, kompaktní design a pohodlný systém rukojeť vytvářejí méně vibrací a hluku a poskytují uživateli lepší kontrolu
Ergonomická hlava o 97° snižuje namáhání zápěstí v porovnání s modely o 90°

Poznámka:

Use for small-scale grinding and deburring applications as well as paint prep and weld burn clean-up