Provedení:
Vysoké utahovací momenty pro náročné šroubovací aplikace.Akumulátorové rázové utahováky třídy LTX jsou k dispozici s maximálním krouticím moment 300 Nm, 800 Nm nebo 1 750 Nm. Ideální pro šroubování náročné na výkon ve všech výkonových řadách. Zařízení jsou také vybavena režimem APS (Automatic Power Shift):
- Povolování šroubů v režimu APS: Zabraňuje vypadnutí šroubu / matice automatickým snížením otáček po povolení závitu.
- Šroubování v režimu APS: Zabraňuje přetočení šroubu / matice automatickým vypnutím po prvním rázu.
Mimochodem, na všechny akupacky Metabo se vztahuje záruka 3 let bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.
Další detaily, jako je jasné pracovní LED světlo, poskytují ještě větší pohodlí při práci.
Výhoda:
100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.
Rozsah dodávky:
Včetně akumulátoru, nabíječky, přepravního kufru.
Poznámka:
Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č.
073870 −
073890.