• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kapovací a pokosová pila BITURBO Akumulátor

Artiklové číslo: 078232
Sleva
od  22224,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
18 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Akumulátorová kapovací a pokosová pila.
  • Vynikající řezná kapacita s velkou hloubkou řezu 70 mm.
  • Optimální mobilita díky nízké hmotnosti a vynikající ergonomii.
  • Uživatelské rozhraní pro předvolbu otáček.
  • Výměna pilového kotouče bez použití nářadí.

Rozsah dodávky:

Pilový kotouč ⌀ 216 mm, přidržovač, matice SDS, modul Bluetooth GCY 42.