Vodicí kladka 6430300101

Artiklové číslo: 078136 6430300101
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro č. 078124 vel. AKFH18-5
Průměr 21,69 mm
Fazetka 45 stupeň
Poloměr 2,5 mm
Popis tvaru Fazetka 45
Druh produktu Přístroj pro odjehlování a srážení hran

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078136 6430300101
EAN / GTIN 4014586441078
Číslo výrobce 64303001010

Popis

Provedení:

Vodicí kladka s ⌀ 21,69 mm je pro fazetky 45° až 5 mm.

Vhodné pro:

Akumulátorová hranovací fréza č. 078124 vel. AKFH18-5.