TRB-2 břitá fréza

Artiklové číslo: 4932493596
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932493596
EAN / GTIN 4058546484675
Číslo výrobce 4932493596

Popis

Popis:

  • Bota pro frézování hran pro akumulátorovou frézu MILWAUKEE® pro frézování přesných hran

Charakteristika:

  • délka: 15.2 cm
  • šířka: 12.7 cm
  • Výška: 10.2 cm
  • Vhodné pro: Frézy
  • Max. Hloubka vrtání: 1/4 Zoll