TCT fréza, ZYAS 122570 / 6 - Alu

Artiklové číslo: 628375000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628375000
EAN / GTIN 4007430228529
Číslo výrobce 628375000

Popis

Popis:

  • Karbidová fréza se speciálním hliníkovým ozubením pro obrábění měkkých materiálů s dlouhými třískami, jako je hliník a plasty. Hliníkové ozubení umožňuje velký objem třísek a vysoký řezný výkon s plynulým chodem.
  • Příklady použití: Odjehlování, obrábění kontur, povrchové obrábění, frézování těžko přístupných míst, obrábění ostrých úhlů
  • Ideální pro vnitřní kontury a všeobecné použití.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 25 mm
  • Celková délka: 70 mm
  • Průměr hlavy: 12 mm
  • Ø dříku: 6 mm
  • ozubení ozubení ozubení: Hliníkové ozubení