TCT fréza, TRE 122267 / 6 - MX

Artiklové číslo: 628374000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628374000
EAN / GTIN 4007430228512
Číslo výrobce 628374000

Popis

Popis:

  • Karbidové frézy s křížovým ozubením pro všeobecné použití. Křížové ozubení umožňuje pohodlnou práci a lepší ovládání. Zlepšená řezná schopnost zvyšuje úběr materiálu. Vhodné pro téměř všechny kovy, jako je kalená ocel, nekalená ocel, nerezová ocel, titan, mosaz, měď, litina, bronz.
  • Příklady použití: Příklady použití: Odjehlování, obrábění kontur, povrchové obrábění, frézování těžko přístupných míst, obrábění ostrých úhlů
  • Pro všeobecné použití.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 22 mm
  • Celková délka: 67 mm
  • Průměr hlavy: 12 mm
  • Ø dříku: 6 mm
  • ozubení ozubení ozubení: Křížový převod