TCT fréza, KUD 121156 / 6 - Alu

Artiklové číslo: 628376000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628376000
EAN / GTIN 4007430228536
Číslo výrobce 628376000

Popis

Popis:

  • Karbidové frézy se speciálním hliníkovým ozubením pro obrábění měkkých materiálů s dlouhými třísky, jako je hliník a plasty. Hliníkové ozubení umožňuje velký objem třísek a vysoký řezný výkon s plynulým chodem.
  • Příklady použití: Pro obrábění kontur a odstraňování otřepů z vnitřních otvorů: Odjehlování, obrábění kontur, povrchové obrábění, frézování těžko přístupných míst, obrábění ostrých úhlů
  • Pro obrábění kontur a odstraňování otřepů z vnitřních otvorů.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 11 mm
  • Celková délka: 56 mm
  • Průměr hlavy: 12 mm
  • Ø dříku: 6 mm
  • ozubení ozubení ozubení: Hliníkové ozubení