Sada fréz HM, 10 kusů

Artiklové číslo: 628404000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 628404000
EAN / GTIN 4007430228574
Číslo výrobce 628404000

Popis

Popis:

  • Křížové karbidové frézy pro všeobecné použití. Křížové ozubení umožňuje pohodlnou práci a lepší ovládání. Zlepšená řezná schopnost zvyšuje úběr materiálu. Vhodné pro téměř všechny kovy, jako je kalená ocel, nekalená ocel, nerezová ocel, titan, mosaz, měď, litina, bronz.
  • Příklady použití: Příklady: Odjehlování, tvarové obrábění, povrchové obrábění, frézování těžko přístupných míst, obrábění ostrých úhlů
  • Obsah:
  • 1 x obj. č. : hlava-Ø x pracovní délka x celková délka, stopka-Ø, tvar
  • 1 x 628343000: ZYAS 102064, válec/tvar B
  • 1 x 628344000: ZYAS 122570, válec/tvar B
  • 1 x 628347000: WRC 102064, válcová kulatá/tvar C
  • 1 x 628348000: WRC 122570, válcová kulatá/tvar C
  • 1 x 628352000: KUD 121156, koule/ tvar D
  • 1 x 628402000: TRE 101660, elipsa/ tvar E
  • 1 x 628356000: RBF 122570, kruhový oblouk/ tvar F
  • 1 x 628359000: SPG 102064, špičatý oblouk/ tvar G
  • 1 x 628360000: SPG 122570, špičatý oblouk/ tvar G
  • 1 x 628367000: KEL 123277, kulatý kužel/ tvar L.