Ponorná základna pro frézu 12 mm

Artiklové číslo: 4932493307
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932493307
EAN / GTIN 4058546481780
Číslo výrobce 4932493307

Popis

Popis:

  • Podstavec frézy kompatibilní s akumulátorovou frézou Milwaukee

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2.5 kg
  • délka: 32.5 cm
  • šířka: 27.4 cm
  • Výška: 15.2 cm