Frézovací vrták HSS-TiN 6,0x90 mm

Artiklové číslo: 625150000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625150000
EAN / GTIN 4007430101242
Číslo výrobce 625150000
L-číslo L01750 812

Popis

Popis:

  • Frézovací vrták z HSS oceli s obzvláště účinnou frézovací spirálou, příčný řez 135° podle DIN 1412 C, povlak z nitridu titanu
  • Vynikající pro vrtání a frézování jakýchkoli kontur v plechu a jiných tenkostěnných materiálech

Charakteristika:

  • Průměr: 6 mm
  • Celková délka: 90 mm
  • prodejní jednotka: 1