Sponkovačky 90/30 CNK

Artiklové číslo: 901053820
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu svorka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 901053820
EAN / GTIN 4003665360324
Číslo výrobce 901053820
L-číslo L01750 1433

Popis

Popis:

  • Pryskyřice
  • Elektrolytické pokovení

Charakteristika:

  • Šířka: 5,8 mm
  • Vhodné pro: Kombi 32 / Kombi 40/50 / KG 90/40
  • Celková délka: 30 mm
  • Typ svorky: Typ 90 prodejní jednotka:
  • 2000