{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 044930 | |
Chemický základ | Etylenvinylacetát | |
Tvar | pevné | |
Teplota tavení | 200 °C | |
Vlastnost | Neobsahující rozpouštědla | |
Vhodné pro materiál | ABS; Sklo; dřevo; Keramické; Kov; Papír; PC; PE; PMMA; PP | |
Barva | transparentní | |
Délka | 25 cm | |
Lepicí tyčinka, průměr | 11 mm | |
Počet dílů | 20 | |
Hmotnost | 500 g | |
Skladovací teplota | 4 °C - 30 °C | |
Druh produktu | Lepidlo |
Katalogové číslo | 083388 044930 | |
EAN / GTIN | 4007841044930 | |
Číslo výrobce | 44930 |