Stojan na navijáky RS 420

Artiklové číslo: 910053353
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 910053353
EAN / GTIN 4003665354491
Číslo výrobce 910053353
L-číslo L01750 1029

Popis

Popis:

  • Pro podepření dlouhých obrobků při řezání, frézování, hoblování a vrtání
  • Stabilní, výškově nastavitelná a sklopná
  • S hladkým chodem a silnou válečkovou opěrou.

Charakteristika:

  • Nosná hmotnost: 100 kg
  • Šířka: 400 mm
  • VÝŠKA: 640 - 1015 mm