Segmentový pilový list, TK, 1,2 mm 75 mm

Artiklové číslo: 077829 75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Materiál Spárovací hmoty, omítka, plynosilikát
Upínač nástroje SL
⌀ pilového listu 75 mm
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077829 75
EAN / GTIN 4014586389516
Číslo výrobce 63502125210

Popis

Vhodné pro:

Všechny multinástroje FEIN a všechny ostatní běžné multinástroje na trhu.