Pilový list E-Cut Carbide Pro

Artiklové číslo: 63502237210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63502237210
EAN / GTIN 4014586427874
Číslo výrobce 63502237210
L-číslo L00010 3270

Popis

Popis:

  • E-Cut Carbide Pro
  • Tvrdokovový pilový kotouč s TiN povlakem a extrémně vysokou odolností proti opotřebení. O 100 % delší životnost ve srovnání s nepotaženými pilovými kotouči z tvrdokovu. 30krát delší životnost ve srovnání s pilovými kotouči HSS. Správná volba pro tvrdé materiály, jako jsou železné kovy, nerezová ocel nebo měděné trubky. Lze je použít i pro kalené šrouby (Spax) a vysokopevnostní strojní šrouby. Ideálně se však hodí i pro abrazivní materiály, jako jsou cihly, zdivo nebo cementovláknité desky, stejně jako laminát, CFRP a GRP. Dobrý řezný výkon a kvalita řezu ve všech dřevěných materiálech, jako je tvrdé dřevo nebo dřevotřískové desky
  • úzký, pasovaný tvar pro optimální rychlost řezání a dobrý odvod třísek

Charakteristika:

  • Šířka 32 mm
  • délka 60 mm
  • držák SLP
  • PU 1 ks