Pilový list E-Cut, karbid Pro 35 mm

Artiklové číslo: 077893 35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Materiál Dřevo, CFK, GFK
Upínač nástroje SLM
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077893 35
EAN / GTIN 4014586427959
Číslo výrobce 63502238210

Popis

Provedení:

TK ponorný pilový list E-Cut karbid Pro potažený povlakem TiN 75x35 mm s extrémně vysokou odolností proti opotřebení.

Vhodné pro:

Pouze Fein MM 700 a AMM 700, č. 077805 a č. 077804.