• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pilový list E-Cut, karbid Pro 35 mm

Artiklové číslo: 077891 35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínač nástroje SL
Obsah 1
Materiál Dřevo, CFK, GFK
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077891 35
EAN / GTIN 4014586427799
Číslo výrobce 63502236210

Popis

Vhodné pro:

Všechny multinástroje FEIN a všechny ostatní běžné multinástroje na trhu.