Pilový list, celý z HSS 85 mm

Artiklové číslo: 077834 85
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Materiál Plech do 1mm, plasty, GFK, dřevo, tmel, barevné kovy
Upínač nástroje SL
⌀ pilového listu 85 mm
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077834 85
EAN / GTIN 4014586389431
Číslo výrobce 63502097210

Popis

Vhodné pro:

Všechny multinástroje FEIN a všechny ostatní běžné multinástroje na trhu.