Multifunkční nůž, břity 3 mm 251210

Artiklové číslo: 077889 251210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínač nástroje SL
Druh produktu Nože

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077889 251210
EAN / GTIN 4014586409276
Číslo výrobce 63903251210

Popis

Provedení:

Pro řezání koberce, PVC podkladu, kartonu, bitumenových šindelů a střešní lepenky. Se 3 řeznými plochami.

Vhodné pro:

Všechny multinástroje FEIN a všechny ostatní běžné multinástroje na trhu.