Sada trysek 1,5 FB 150 / SB 200

Artiklové číslo: 901026866
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 901026866
EAN / GTIN 4003665298573
Číslo výrobce 901026866
L-číslo L01750 1438

Popis

Popis:

  • Skládá se z tryskové hlavy, lakovací trysky, lakovací jehly a těsnění. Sada trysek pro stříkací pistoli 600 HVLP/ LVLP bez přídavného těsnění.
  • Vhodné pro: - stříkací pistoli 600 HVLP/ LVLP bez přídavného těsnění: FB 150, SB 200, FSP 600, FSP 1000 S.

Charakteristika:

  • Průměr: 1,5 mm
  • Vhodné pro: FB 150 / SB 200 / FSP 600 / FSP 1000 S.