Programovací adaptér 92604163

Artiklové číslo: 071135 92604163
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Programovací adaptér

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 071135 92604163
EAN / GTIN 4014586245263
Číslo výrobce 92604163020

Popis

Provedení:

Programovací adaptér pro všechny modely AccuTec ParameterControl (č. 071111 a 071120). Pro propojení stroje s počítačem je dodatečně k softwaru (stažení u FEIN) zapotřebí programovací adaptér s příslušným USB kabelem.

Rozsah dodávky:

Programovací adaptér, USB připojovací kabel a návod ke stažení softwaru.