Příslušenství pro ruční šroubovák Quick-In HOLESAW

Artiklové číslo: 070208 HOLESAW
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubovací nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070208 HOLESAW
EAN / GTIN 4014586420851
Číslo výrobce 64203007010

Popis

Provedení:

Příslušenství QuickIN k rozšíření všech akumulátorových vrtacích šroubováků FEIN s rozhraním QuickIN v oblastech použití pro šrouby a závitové vrtání.
Pro vrtání velkých otvorů v kovu. Vhodné pro všechny TK děrovky FEIN a korunkvové vrtáky s upínáním QuickIN PLUS. Optimální použití do průměru 40 mm. Součástí dodávky je středicí vrták, bez děrovky. Kompatibilní se všemi akumulátorovými šroubováky FEIN s rozhraním QuickIN / QuickIN MAX.

Rozsah dodávky:

1× adaptér na děrovku QuickIN, včetně středění.