Příslušenství pro ruční šroubovák Quick-In CHUCK120

Artiklové číslo: 070208 CHUCK120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubovací nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070208 CHUCK120
EAN / GTIN 4014586404837
Číslo výrobce 63208005010

Popis

Provedení:

Příslušenství QuickIN k rozšíření všech akumulátorových vrtacích šroubováků FEIN s rozhraním QuickIN v oblastech použití pro šrouby a závitové vrtání.
Celokovové vrtací sklíčidlo firmy Röhm s upínacími čelistmi z tvrdokovu a vysokou upínací silou. Šroubovák může zůstat v hnacím hřídeli, sklíčidlo sklouzne přes vrták. Maximální utahovací moment 120 Nm. Kompatibilní se všemi akumulátorovými šroubováky FEIN s rozhraním QuickIN/QuickIN MAX.

Rozsah dodávky:

1× celokovové sklíčidlo QuickIN.