Příslušenství pro ruční šroubovák Quick-In 711301

Artiklové číslo: 070208 711301
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 711301
Druh produktu Šroubovací nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070208 711301
EAN / GTIN 4014586434490
Číslo výrobce 64203017010

Popis

Provedení:

Příslušenství QuickIN k rozšíření všech akumulátorových vrtacích šroubováků FEIN s rozhraním QuickIN v oblastech použití pro šrouby a závitové vrtání.

Rozsah dodávky:

Kovová úhlová hlava, adaptér nástrčného ořechu 1/2 palce, držák bitů 1/4 palce, adaptér závitníků se dvěma kleštinami pro ⌀ stopky 4,5 a 6 mm.