Šroubová svorka 8 - 11 mm / 5 ks.

Artiklové číslo: 901026777
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 901026777
EAN / GTIN 4003665298511
Číslo výrobce 901026777
L-číslo L01750 800

Popis

Popis:

  • Pro upevnění trysek v hadici.

Charakteristika:

  • Do Ø: 11,5 mm
  • Prodejní jednotka: 5
  • Balení: Samostatně
  • Od Ø: 9,5 mm