Prodloužení CN-01 Pro Emax EVOlution CN-01

Artiklové číslo: 078145 CN-01
Sleva
9178,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078145 CN-01
EAN / GTIN 4560224991349
Číslo výrobce 11900012

Popis

Provedení:

Prodloužení má celkovou délku 50,1 mm a je vhodné pro maximální otáčky 35 000 ot./min.

Vhodné pro:

Systém mikromotorů Emax EVOlution č. 078140 vel. EV410.