• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Novorapid 125 x 1,0 x 22,23 mm, ocel, TF 41

Artiklové číslo: 616506000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616506000
EAN / GTIN 4007430248572
Číslo výrobce 616506000

Popis

Popis:

  • Kvalita Novorapid: výkonný základní
  • Tenký řezný kotouč pro všeobecné obrábění kovů; zejména pro tenkostěnné materiály, jako jsou trubky, plechy, profily, dráty atd.
  • Dobrý řezný výkon s dobrou životností
  • Tvrdost: středně tvrdá
  • Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nižší zatížení stroje
  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s.

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 12200 /min
  • Třída kvality: A 60-R.