Novoflex 100x2,5x16,0 ocel, TF 41

Artiklové číslo: 616446000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616446000
EAN / GTIN 4007430122520
Číslo výrobce 616446000

Popis

Popis:

  • Kvalita Novoflex: vysoce výkonná základní úroveň
  • Tvrdost: středně tvrdá
  • Univerzálně použitelný při obrábění kovů
  • Dobrý řezný výkon s dobrou životností
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 100 x 2,5 x 16 mm
  • Max. Otáčky: 15300 /min
  • Třída kvality: A 30